SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WF50
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
500
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193915
CDLA2WF50-500-E
CADデータダウンロード
¥
67,820
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23193924
CDLA2WF50-500JJ-E
CADデータダウンロード
¥
84,760
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください