SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF100
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
25
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193949
CLA2BF100-25-D
CADデータダウンロード
¥
94,110
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください