SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194116
CLA2C100TN-150J-E
CADデータダウンロード
150
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194125
CLA2C100TN-300J-E
CADデータダウンロード
300
¥
112,590
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください