SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2DF40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194213
CLA2DF40-200-E
CADデータダウンロード
200
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194229
CLA2DF40-300-E
CADデータダウンロード
300
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください