SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D50
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194299
CLA2D50-75-P
CADデータダウンロード
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください