ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2F80

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2F80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194615CLA2F80-1050J-D1050(D) スプリング・空気圧併用ロック
126,340
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194624CLA2F80-125-P125(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
79,310
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194633CLA2F80-144K-E144(E) スプリングロック (排気ロック)
86,080
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194649CLA2F80-200-P200(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
80,690
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194658CLA2F80-280-E280(E) スプリングロック (排気ロック)
83,440
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194667CLA2F80-300-P300(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
83,440
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194676CLA2F80-600-E600(E) スプリングロック (排気ロック)
91,690
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194685CLA2F80-75-D75(D) スプリング・空気圧併用ロック
77,940
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194694CLA2F80-750-D750(D) スプリング・空気圧併用ロック
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194703CLA2F80-755-E755(E) スプリングロック (排気ロック)
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194719CLA2F80-800J-E800(E) スプリングロック (排気ロック)
110,720
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする