曜日別特売

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2GH63

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2GH63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194728CLA2GH63-300-P
64,130
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする