SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2G100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194737
CLA2G100-180-E
CADデータダウンロード
180
¥
101,920
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194746
CLA2G100-500-E
CADデータダウンロード
500
¥
113,140
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194755
CLA2G100-65-E
CADデータダウンロード
65
¥
98,180
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194764
CLA2G100-75-E
CADデータダウンロード
75
¥
98,180
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください