SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L100
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
1100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194886
CLA2L100-1100-E
CADデータダウンロード
¥
139,260
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください