曜日別特売

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194956CLA2L50-350-E350(E) スプリングロック (排気ロック)
53,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194965CLA2L50-350-E-XC22350(E) スプリングロック (排気ロック)
61,660
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194974CLA2L50-400-D400(D) スプリング・空気圧併用ロック
54,730
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194983CLA2L50-450-D450(D) スプリング・空気圧併用ロック
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194999CLA2L50-450-P450(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23195008CLA2L50-650-E650(E) スプリングロック (排気ロック)
61,990
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23195017CLA2L50-650N-E650(E) スプリングロック (排気ロック)
61,990
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする