曜日別特売

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L80

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)1100作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195087CLA2L80-1100-D
108,850
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする