SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T40
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23195148
CLA2T40-300J-D
CADデータダウンロード
300
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
53,020
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23195157
CLA2T40-60-E
CADデータダウンロード
60
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください