SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1UA32
チューブ内径(Φmm)
32
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197205
CDLG1UA32-140-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197214
CDLG1UA32-380-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください