SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197318
CLG1BA20-190-E
CADデータダウンロード
190
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197327
CLG1BA20-275-E
CADデータダウンロード
275
¥
36,470
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197336
CLG1BA20-530-E
CADデータダウンロード
530
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください