SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197363
CLG1BA32-110-E
CADデータダウンロード
110
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197379
CLG1BA32-175-E
CADデータダウンロード
175
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください