SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1DN20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197458
CLG1DN20-100-E
CADデータダウンロード
100
¥
32,730
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197467
CLG1DN20-75-E
CADデータダウンロード
75
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください