ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1FN40

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1FN40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23197494CLG1FN40-1000-E(E) スプリングロック (排気ロック)1000
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197503CLG1FN40-250-D(D) スプリング・空気圧併用ロック250
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197519CLG1FN40-500-D(D) スプリング・空気圧併用ロック500
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197528CLG1FN40-650-E(E) スプリングロック (排気ロック)650
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197537CLG1FN40-800-E(E) スプリングロック (排気ロック)800
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする