ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1GN40

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1GN40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)タイプ(N) 無給油/ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23197546CLG1GN40-25-E25
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197555CLG1GN40-250-E250
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする