SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1LA25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197564
CLG1LA25-1050-E
CADデータダウンロード
1050
¥
49,610
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197573
CLG1LA25-800-E
CADデータダウンロード
800
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください