SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1LA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197589
CLG1LA40-250-E
CADデータダウンロード
250
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23197598
CLG1LA40-400J-E
CADデータダウンロード
400
¥
57,530
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください