SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1UA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
150
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197686
CLG1UA20-150-E
CADデータダウンロード
¥
35,310
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください