SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2BZ32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23198203
CDLM2BZ32-165-E-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
44,610
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23198219
CDLM2BZ32-165-E-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23198228
CDLM2BZ32-75-E-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください