SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2B25TN
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23198578
CDLM2B25TN-100-P
CADデータダウンロード
¥
36,410
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください