SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2HL25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23201283
CDLM2HL25-400-E-B54L
CADデータダウンロード
400
¥
48,680
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23201299
CDLM2HL25-425-E-B54L
CADデータダウンロード
425
¥
48,950
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください