SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2B32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23202419
CLM2B32TN-200-E
CADデータダウンロード
200
¥
37,840
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23202428
CLM2B32TN-210-E
CADデータダウンロード
210
¥
38,120
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください