SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2C20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23202437
CLM2C20-10-E
CADデータダウンロード
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください