SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2E32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23202473
CLM2E32-155-E
CADデータダウンロード
155
¥
38,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23202489
CLM2E32-25-E
CADデータダウンロード
25
¥
36,410
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください