SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2L40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
200
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23202629
CLM2L40-200J-D
CADデータダウンロード
¥
50,110
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください