フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN30

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN30 - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23223613LVN30-S06Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223629LVN30-S0607Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4×5/32""
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223638LVN30-S0608Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(08) ミリサイズ: 8×6
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223647LVN30-S0610Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(10) ミリサイズ: 10×8
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223656LVN30-S0611Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(11) インチサイズ: 3/8×1/4""
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223665LVN30-S07Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ"
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223674LVN30-S0706Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4"
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223683LVN30-S0708Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(08) ミリサイズ: 8×6"
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223699LVN30-S0710Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(10) ミリサイズ: 10×8"
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223708LVN30-S0711Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(11) インチサイズ: 3/8"×1/4""
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223717LVN30-S08Aポート(IN)(08) ミリサイズ: 8×6、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ
14,850
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23223726LVN30-S0806Aポート(IN)(08) ミリサイズ: 8×6、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223735LVN30-S0807Aポート(IN)(08) ミリサイズ: 8×6、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4×5/32""
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223744LVN30-S0810Aポート(IN)(08) ミリサイズ: 8×6、Bポート(OUT)の異径サイズ(10) ミリサイズ: 10×8
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223753LVN30-S0811Aポート(IN)(08) ミリサイズ: 8×6、Bポート(OUT)の異径サイズ(11) インチサイズ: 3/8×1/4""
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223769LVN30-S10Aポート(IN)(10) ミリサイズ: 10×8、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ
14,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23223778LVN30-S1006Aポート(IN)(10) ミリサイズ: 10×8、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223787LVN30-S1007Aポート(IN)(10) ミリサイズ: 10×8、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4×5/32""
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223796LVN30-S1008Aポート(IN)(10) ミリサイズ: 10×8、Bポート(OUT)の異径サイズ(08) ミリサイズ: 8×6
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223805LVN30-S1011Aポート(IN)(10) ミリサイズ: 10×8、Bポート(OUT)の異径サイズ(11) インチサイズ: 3/8×1/4""
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223814LVN30-S11Aポート(IN)(11) インチサイズ: 3/8×1/4"、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ"
14,080
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
23223823LVN30-S1106Aポート(IN)(11) インチサイズ: 3/8×1/4"、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4"
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223839LVN30-S1107Aポート(IN)(11) インチサイズ: 3/8×1/4"、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4"×5/32""
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223848LVN30-S1108Aポート(IN)(11) インチサイズ: 3/8×1/4"、Bポート(OUT)の異径サイズ(08) ミリサイズ: 8×6"
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23223857LVN30-S1110Aポート(IN)(11) インチサイズ: 3/8×1/4"、Bポート(OUT)の異径サイズ(10) ミリサイズ: 10×8"
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする