プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL16

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23275569CXTL16-100-A93L-X138A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
39,270
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275578CXTL16-100-X138(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
35,200
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275587CXTL16-25-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
30,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275596CXTL16-25B-A93L-X138A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
43,120
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275605CXTL16-25B-M9BAL-X777M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275614CXTL16-25B-M9BL-X138M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
45,320
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275623CXTL16-25B-X138(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
39,050
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275639CXTL16-25BS-M9B-X138M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
40,260
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275648CXTL16-50BS-M9B-X138M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
41,910
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275657CXTL16-50BS-X138(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
36,300
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23275666CXTL16-75B-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
47,850
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする