プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40TN

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23279245CXTM40TN-100B-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23279254CXTM40TN-200(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)200
63,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23279263CXTM40TN-200B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)200
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23279279CXTM40TN-250B-M9PM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し250
86,130
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする