フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2T10

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2T10 - SMC
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)10鉛直軸形式(T) 片丸軸接続ポート位置(E) ボディ軸方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23283086CRBU2T10-180SEZ
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする