フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-20D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-20D - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23283935CDU10-20D-A90-XB9-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
23283944CDU10-20D-A93-XB13-
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
23283953CDU10-20D-A93-XC22-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23283969CDU10-20D-A93L-XB13-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23283978CDU10-20D-A93L-XB9-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23283987CDU10-20D-A93LS-XC22-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
23283996CDU10-20D-A93VL-XB13-
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284014CDU10-20D-M9B-XB13-
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284023CDU10-20D-M9B-XB9-
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284039CDU10-20D-M9BL-XC22-
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284048CDU10-20D-M9BS-XB9-
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284057CDU10-20D-M9BV-XB13-
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284066CDU10-20D-M9BVL-XC22-
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284075CDU10-20D-M9NWL-XB13-
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284084CDU10-20D-M9PM標準ストローク
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
23284093CDU10-20D-M9PWV標準ストローク
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23284109CDU10-20D-XB13-
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284118CDU10-20D-XB9-
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
23284127CDU10-20D-XC22-
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284005CDU10-20D-F9BS-XB9-
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする