曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25D - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23284136CDU10-25D-A93-XB9-
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284145CDU10-25D-A93M-
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
23284163CDU10-25D-M9B-XB13-
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284179CDU10-25D-M9BL-XC22-
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284188CDU10-25D-M9BW-XB9-
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284197CDU10-25D-M9BWVM標準ストローク
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23284206CDU10-25D-M9N-XB13-
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
23284215CDU10-25D-M9N-XB9-
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284224CDU10-25D-M9NVL-XC22-
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284233CDU10-25D-XB13-
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284249CDU10-25D-XB9-
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284258CDU10-25D-XC22-
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
23284154CDU10-25D-F9N-XB13-
9,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする