SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-5D
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23285003
CDU10-5D-A90S-XB9
-
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285019
CDU10-5D-A93S-XB13
-
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285028
CDU10-5D-A93S-XB9
-
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285037
CDU10-5D-M9B-XB13
-
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285046
CDU10-5D-M9B-XB9
-
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285055
CDU10-5D-M9B-XC22
-
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285064
CDU10-5D-M9BL-XB13
-
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285073
CDU10-5D-M9BS-XB9
-
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285089
CDU10-5D-M9BV-XB13
-
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285098
CDU10-5D-M9BWLS-XC22
-
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285107
CDU10-5D-M9BWS-XB13
-
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285116
CDU10-5D-M9BWVLS-XC22
-
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285125
CDU10-5D-M9N-XB13
-
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285134
CDU10-5D-M9N-XB9
-
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285143
CDU10-5D-M9NALS
-
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285159
CDU10-5D-M9NL-XB13
-
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23285168
CDU10-5D-M9NLS-XB9
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285177
CDU10-5D-M9NM-XB9
-
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285186
CDU10-5D-M9NS-XB9
-
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285195
CDU10-5D-M9NV-XB13
-
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285204
CDU10-5D-M9NWLS-XC22
-
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285213
CDU10-5D-M9PV
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285229
CDU10-5D-XB13
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285238
CDU10-5D-XB9
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285247
CDU10-5D-XC22
-
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください