曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23285283CDU10-50D-A93-XB9-
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285299CDU10-50D-A93L-XB9-
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285317CDU10-50D-M9B-XB9-
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285326CDU10-50D-M9BL-XB9-
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285335CDU10-50D-M9BMAPC-
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285344CDU10-50D-M9BV-XB13-
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285353CDU10-50D-M9BVL-XC22-
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285369CDU10-50D-M9BW-XB9-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285378CDU10-50D-M9BWL-XB13-
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285387CDU10-50D-M9BWM標準ストローク
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285396CDU10-50D-M9N-XB13-
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285405CDU10-50D-M9N-XB9-
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285414CDU10-50D-M9N-XC22-
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285423CDU10-50D-M9NL-XB13-
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285439CDU10-50D-M9NS-XB9-
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285448CDU10-50D-M9NZS-XB9-
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285457CDU10-50D-XB13-
6,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
23285466CDU10-50D-XB9-
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285475CDU10-50D-XC22-
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285308CDU10-50D-F9BW-XB9-
13,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする