SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-55D
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23285484
CDU10-55D-A93LS-XC19
CADデータダウンロード
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285493
CDU10-55D-M9B-XC19
CADデータダウンロード
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285509
CDU10-55D-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285518
CDU10-55D-XC19
CADデータダウンロード
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください