フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23287408CDU16-35D-A90-XC19
9,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287417CDU16-35D-A90L-XC19
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287426CDU16-35D-A93-XC19
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287435CDU16-35D-A93L-XC19
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287444CDU16-35D-A93LS-XC19
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287453CDU16-35D-A93S-XC19
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287469CDU16-35D-A93V-XC19
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287478CDU16-35D-A96-XC19
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287487CDU16-35D-A96L-XC19
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287496CDU16-35D-M9B-XC19
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287505CDU16-35D-M9BL-XC19
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287514CDU16-35D-M9BLS-XC19
10,290
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287523CDU16-35D-M9BV-XC19
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287539CDU16-35D-M9BVL-XC19
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287548CDU16-35D-M9N-XC19
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287557CDU16-35D-M9NL-XC19
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287566CDU16-35D-M9NS-XC19
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287575CDU16-35D-M9NV-XC19
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287584CDU16-35D-M9NVL-XC19
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287593CDU16-35D-M9NVLS-XC19
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287609CDU16-35D-M9NVS-XC19
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287618CDU16-35D-XC19
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする