フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-25D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-25D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23289429CDU20-25D-A93-XB13-
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289438CDU20-25D-A93L-XC22-
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289447CDU20-25D-A93S-XB13-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289456CDU20-25D-A93V-XB9-
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289474CDU20-25D-M9B-XB13-
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289483CDU20-25D-M9B-XC22-
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289499CDU20-25D-M9BALS-XC22-
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289508CDU20-25D-M9BASDPC-
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23289517CDU20-25D-M9BAV-
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23289526CDU20-25D-M9BAVL-XC22-
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289535CDU20-25D-M9BL-XC22-
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289544CDU20-25D-M9BVL-XB13-
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289553CDU20-25D-M9BWL-XC22-
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289569CDU20-25D-M9N-XB13-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289578CDU20-25D-M9N-XB9-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289587CDU20-25D-M9NWV-XB13-
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289596CDU20-25D-M9NZ標準ストローク
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23289605CDU20-25D-XB13-
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289614CDU20-25D-XB9-
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289623CDU20-25D-XC22-
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289465CDU20-25D-F9B-XB9-
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする