曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-45D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-45D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23290314CDU20-45D-A90-XC19
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290323CDU20-45D-A90L-XC19
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290339CDU20-45D-A93-XC19
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290348CDU20-45D-A93L-XC19
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290357CDU20-45D-A93V-XC19
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290366CDU20-45D-A93VL-XC19
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290375CDU20-45D-M9B-XC19
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290384CDU20-45D-M9BL-XC19
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290393CDU20-45D-M9BLS-XC19
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290409CDU20-45D-M9BS-XC19
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290418CDU20-45D-M9BVL-XC19
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290427CDU20-45D-M9NW-XC19
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290436CDU20-45D-XC19
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする