SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-5D
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23290445
CDU20-5D-A90S-XB9
-
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290454
CDU20-5D-M9BLS-XC22
-
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290463
CDU20-5D-M9N-XB13
-
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290479
CDU20-5D-M9NV-XB13
-
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290488
CDU20-5D-M9NWMS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23290497
CDU20-5D-XB9
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290506
CDU20-5D-XC22
-
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください