曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-55D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-55D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23290777CDU20-55D-A93-XC19
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290786CDU20-55D-A93L-XC19
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290795CDU20-55D-A93LS-XC19
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290804CDU20-55D-M9BL-XC19
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290813CDU20-55D-M9BWL-XC19
15,180
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23290829CDU20-55D-M9N-XC19
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290838CDU20-55D-M9NL-XC19
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290847CDU20-55D-M9NS-XC19
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290856CDU20-55D-M9NWL-XC19
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23290865CDU20-55D-XC19
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする