曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-5D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-5D - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23293044CDU25-5D-A93S-XB13-
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293053CDU25-5D-A93S-XB9-
7,650
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
23293069CDU25-5D-A93S-XC22-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293078CDU25-5D-M9B-XB13-
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293087CDU25-5D-M9BVZ標準ストローク
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23293096CDU25-5D-M9BVZ-XB13-
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293105CDU25-5D-M9PVL-XC22-
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293114CDU25-5D-XB13-
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293123CDU25-5D-XB9-
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする