曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-55D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-55D - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23293394CDU25-55D-M9B-XC19
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293403CDU25-55D-M9BLS-XC19
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23293419CDU25-55D-XC19
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする