曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-70A

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-70A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)70リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23293604CDU25-70A-M9BWM9BW
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23293613CDU25-70A-M9NVM9NV
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする