SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-80A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23293857
CDU25-80A-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23293866
CDU25-80A-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください