曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-55D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-55D - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23294776CDU32-55D-M9N-XC19
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294785CDU32-55D-M9NL-XC19
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294794CDU32-55D-XC19
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする