曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60D - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23294828CDU32-60D-M9BA-XC18-
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294837CDU32-60D-M9BWL-XB9-
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294846CDU32-60D-M9NAZ-
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294855CDU32-60D-M9NV標準ストローク
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294864CDU32-60D-M9PSAPC-
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294873CDU32-60D-XC18-
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294889CDU32-60D-XC22-
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294819CDU32-60D-F9BWL-XB9-
18,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする