SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-65D
ストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23294898
CDU32-65D-A90-XC19
CADデータダウンロード
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294907
CDU32-65D-A93-XC19
CADデータダウンロード
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294916
CDU32-65D-A93L-XC19
CADデータダウンロード
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294925
CDU32-65D-XC19
CADデータダウンロード
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください