SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-95D
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23295178
CDU32-95D-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください